ODZIEŻ I RĘKAWICE ESD DLA OPTYMALNEJ OCHRONY PRZED ROZŁADOWANIEM ELEKTROSTATYCZNYM
KIEDY POTRZEBNA JEST ODZIEŻ I RĘKAWICE ESD?
W przypadku wykonywania prac z użyciem elementów elektronicznych występuje niebezpieczeństwo, że niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ESD) uszkodzą je w widoczny sposób, zakłócą ich działanie lub sprawią, że w późniejszej eksploatacji dojdzie do awarii.
Efektywną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowanie elektrostatyczne zapewniają strefy ochronne ESD, tak zwane EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Tu podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby umożliwić wykonywanie prac z użyciem elementów wrażliwych elektrostatycznie bez zagrożeń dla nich.
PRAWIDŁOWY WYBÓR ODZIEŻY I RĘKAWIC ESD
Zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 61340-5-1, obok urządzenia rozległej strefy ochronnej ESD (EPA) ważnym warunkiem zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego i ochrony elementów elektronicznych i części fabrycznych przez jego kontrolowane odprowadzanie, jest noszenie odzieży ESD i rękawic ESD.
Informacja ostrzegawcza: Rękawice ESD nie nadają się do wykonywania prac przy przewodach znajdujących się pod napięciem ani do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
Obok odzieży i rękawic ESD rozległa strefa ochronna ESD obejmuje również stanowisko robocze ESD, obuwie ESD, narzędzia ESD oraz kontrolę ESD.
POMOC
W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:
- indywidualne doradztwo
- analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.
Tu znajdziecie najważniejsze informacje na temat ESD, EPA i ładunku elektrostatycznego: