{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Liczba narzędzi | 450 szt. | |
| Możliwość użycia do | Nity zrywalne | |
| Średnica min., Nity zrywalne | 4 mm | |
| Średnica maks., Nity zrywalne | 4,8 mm | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do nitów | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Długość całkowita L | 360 mm | |
| Masa całkowita | 2 700 g |
| Numer artykułu | Y.RIV1 | |
| EAN / GTIN | 3148510881652 | |
| Numer producenta | Y.RIV1 | |
| Numer L | L60130 2468 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |