{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Barva | červená; Černá | |
| Počet kusů nářadí | 450 ks | |
| Vhodné pro | Slepé nýty | |
| Průměr min., Slepé nýty | 4 mm | |
| Průměr max., Slepé nýty | 4,8 mm | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Druh produktu | Kleště na nýty | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Celková délka L | 360 mm | |
| Hmotnost celkem | 2 700 g |
| Katalogové číslo | Y.RIV1 | |
| EAN / GTIN | 3148510881652 | |
| Číslo výrobce | Y.RIV1 | |
| L-číslo | L60130 2468 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |