COFFRET RIVETS ALU MULTI-EP

Réf.: Y.RIV1
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
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Teinte, noir Noir foncé
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur Rouge; noir
Nombre d’outils 450 pc.
Pour rivets aveugles
Diamètre min., rivets aveugles 4 mm
Diamètre max., rivets aveugles 4,8 mm
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit pinces à riveter
Surface avec chromage; avec polissage
Longueur totale L 360 mm
Poids total 2 700 g

Identification et classification

Référence article Y.RIV1
EAN / GTIN 3148510881652
Réf. fabricant Y.RIV1
Article hors catalogue L60130 2468
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Contenu: - Pince à riveter Y.104. - Assortiment de rivets aveugles de 4 à 4,8 mm de diamètre (tête standard) et de 4,8 mm (tête large) dans les dimensions les plus courantes
  • pour des épaisseurs de matériau à riveter de 1,3 à 13 mm (env. 450 rivets aveugles)
  • Coffret avec compartimentage intérieur et indication du contenu.

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • T [mm]: 300
  • [kg]: 2,7

Livraison:

  • Pince à riveter: Y.105B
  • Rivets aveugles tête standard, tête large (env. 450 pièces)
  • Coffret avec division intérieure et indication du contenu