Klešče za kovičenje z dodatki, približno 450 kosov.

Št. art.: Y.RIV1
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
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Barva rdeča; črna
Število orodij 450 kos
Primerno za slepe kovice
Premer min., slepe kovice 4 mm
Premer maks., slepe kovice 4,8 mm
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka klešče za zakovice
Površina kromirano; polirano
Celotna dolžina L 360 mm
Skupna masa 2.700 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka Y.RIV1
EAN/GTIN 3148510881652
Številka proizvajalca Y.RIV1
L-število L60130 2468
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Vsebina: - klešče za kovičenje Y.104. - Nabor slepih zakovic s premerom 4 - 4,8 mm (standardna glava) in 4,8 mm (široka glava) v najpogostejših
  • razsežnostih za debeline kovičenih materialov od 1,3 do 13 mm (približno 450 slepih zakovic)
  • škatla z notranjo razdelitvijo in seznamom vsebine.

Lastnosti:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • G [mm]: 300
  • [kg]: 2,7

Obseg dobave:

  • Klešče za kovice: Y.105B
  • Slepe kovice standardna glava, široka glava (približno 450 kosov)
  • Katalog z notranjo razdelitvijo in seznamom vsebine