Nittetang med tilbehør, ca. 450 stk.

Art.-nr.: Y.RIV1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, rød Signalrød
Farvetone, sort Dybsort
Emballage kasse / Æske / Boks
Farve rød; sort
Antal værktøjer 450 stk.
Egnet til blindnitter
Diameter, min., blindnitter 4 mm
Diameter, maks., blindnitter 4,8 mm
Indhold sæt/sortiment
Produkttype popnittetang
Overflade forkromet; poleret
Længde i alt L 360 mm
Vægt, samlet 2.700 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer Y.RIV1
EAN/GTIN 3148510881652
Producentnummer Y.RIV1
L-nummer L60130 2468
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indhold: - Y.104 nittetang. - Sortiment af blindnitter med 4 - 4,8 mm diameter (standardhoved) og 4,8 mm (bredt hoved) i de mest almindelige
  • dimensioner til nittebare materialetykkelser fra 1,3 til 13 mm (ca. 450 blindnitter)
  • boks med indvendig opdeling og indholdsfortegnelse.

Egenskab:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • D [mm]: 300
  • [kg]: 2,7

Leveringsomfang:

  • Nittetang: Y.105B
  • Nitter med standardhoved, bredt hoved (ca. 450 stk.)
  • Kuffert med inddeling og indholdsfortegnelse