{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Număr de unelte | 450 buc. | |
| Recomandat pentru | Nituri oarbe | |
| Diametru min., Nituri oarbe | 4 mm | |
| Diametru max., Nituri oarbe | 4,8 mm | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Tip produs | Cleşte pentru nituri | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Lungimea totală L | 360 mm | |
| Greutate totală | 2.700 g |
| Cod articol | Y.RIV1 | |
| EAN / GTIN | 3148510881652 | |
| Număr producător | Y.RIV1 | |
| L-Număr | L60130 2468 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |