{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Do nitów zrywalnych o szerokości min., Al | 3 mm | |
| Do nitów zrywalnych o szerokości min., stal | 3 mm | |
| Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al | 5 mm | |
| Do nitów zrywalnych o szerokości maks., stal | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Nitownice | |
| Do materiału nitów zrywalnych | Al; stal | |
| Masa całkowita | 0,632 kg |
| Numer artykułu | Y.103CPB | |
| EAN / GTIN | 3148517594715 | |
| Numer producenta | Y.103CPB | |
| Numer L | L60130 10627 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |