Klešče za kovičenje slepih zakovic 3 - 5 mm

Št. art.: Y.103CPB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža Škatla
Barva rdeča; črna
Za slepe kovice širine min., alu 3 mm
Za slepe kovice širine min., Jeklo 3 mm
Za slepe kovice širine maks., alu 5 mm
Za slepe kovice širine maks., Jeklo 4 mm
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
Za material slepih kovic alu; Jeklo
Skupna masa 0,632 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka Y.103CPB
EAN/GTIN 3148517594715
Številka proizvajalca Y.103CPB
L-število L60130 10627
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Območje uporabe: - Alu kovice s premerom 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm - Jeklene kovice s premerom 3 - 3,2 - 4 mm
  • Tlačna vzmet drži klešče v odprtem položaju
  • 3 ustniki z montažnim ključem za premere: 3 do 3,2 mm - 4 mm - 4,8 do 5 mm

Lastnosti:

  • d [mm]: 22
  • H [mm]: 84
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 632

Obseg dobave:

  • Aluminijaste zakovice: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
  • Jeklene zakovice: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
  • Tlačna vzmet drži klešče v odprtem položaju
  • 3 ustniki z montažnim ključem za premer 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm