Nýtovací kleště na slepé nýty 3 - 5 mm

Artiklové číslo: Y.103CPB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Karton
Barva červená; Černá
Pro šířku slepého nýtu min., Hliník 3 mm
Pro šířku slepého nýtu min., Ocel 3 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Hliník 5 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Ocel 4 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Hliník; Ocel
Hmotnost celkem 0,632 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y.103CPB
EAN / GTIN 3148517594715
Číslo výrobce Y.103CPB
L-číslo L60130 10627
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Obsah použití: - Alu nýty o průměru 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm - Ocelové nýty o průměru 3 - 3,2 - 4 mm
  • Tlaková pružina drží kleště v otevřené poloze
  • 3 náustky s montážním klíčem pro průměry: 3 až 3,2 mm - 4 mm - 4,8 až 5 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 22
  • H [mm]: 84
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 632

Rozsah dodávky:

  • Hliníkové nýty: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
  • Ocelové nýty: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
  • Tlaková pružina drží kleště v otevřené poloze
  • 3 náustky s montážním klíčem pro průměry 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm