Pinza per rivetti ciechi 3 - 5 mm

Codice art.: Y.103CPB
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
Imballaggio Scatola
Colore red; black
Per larghezza rivetti ciechi min., Alluminio 3 mm
Per larghezza rivetti ciechi min., Acciaio 3 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Alluminio 5 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Acciaio 4 mm
Tipo di prodotto Rivettatrice
Per materiale dei rivetti ciechi aluminium; steel
Peso totale 0,632 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y.103CPB
EAN / GTIN 3148517594715
Codice del produttore Y.103CPB
Numero-L L60130 10627
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Gamma di applicazione: - Rivetti in alluminio con diametro 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm - Rivetti in acciaio con diametro 3 - 3,2 - 4 mm
  • La molla di pressione mantiene la pinza in posizione aperta
  • 3 boccagli con chiave di montaggio per i diametri: 3 - 3,2 mm - 4 mm - 4,8 - 5 mm

Proprietà:

  • d [mm]: 22
  • H [mm]: 84
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 632

Fornitura:

  • Rivetti in alluminio: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
  • Rivetti in acciaio: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
  • Molla di pressione tiene la pinza in posizione aperta
  • 3 boccagli con chiave di montaggio per i diametri 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm