Pince à riveter pour rivets aveugles 3 - 5 mm

Réf.: Y.103CPB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Carton
Couleur Rouge; noir
Pour largeur de rivet aveugle min., alu 3 mm
Pour largeur de rivet aveugle min., Acier 3 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., alu 5 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., Acier 4 mm
Type de produit riveteuse
Pour matériau de rivet aveugle alu; Acier
Poids total 0,632 kg

Identification et classification

Référence article Y.103CPB
EAN / GTIN 3148517594715
Réf. fabricant Y.103CPB
Article hors catalogue L60130 10627
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Plage d'utilisation: - rivets en aluminium de diamètre 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm - rivets en acier de diamètre 3 - 3,2 - 4 mm
  • Le ressort de pression maintient la pince en position ouverte
  • 3 embouts avec clé de montage pour diamètres: 3 à 3,2 mm - 4 mm - 4,8 à 5 mm

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 22
  • H [mm]: 84
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 632

Livraison:

  • Rivets en aluminium: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
  • Rivets en acier: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
  • Le ressort de pression maintient la pince en position ouverte
  • 3 embouchures avec clé de montage pour diamètres 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm