{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Pentru lățime nit orb min., Aluminiu | 3 mm | |
| Pentru lățime nit orb min., Oţel | 3 mm | |
| Pentru lățime nit orb max., Aluminiu | 5 mm | |
| Pentru lățime nit orb max., Oţel | 4 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de nituire | |
| Pentru material nit orb | Aluminiu; Oţel | |
| Greutate totală | 0,632 kg |
| Cod articol | Y.103CPB | |
| EAN / GTIN | 3148517594715 | |
| Număr producător | Y.103CPB | |
| L-Număr | L60130 10627 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |