5″ (127 mm) Diameter Non-Vacuum Dynorbital Extreme Random Orbital Sander

Nr art.: X52HS
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
Numer artykułu X52HS
EAN / GTIN 0616026002982
Numer producenta X52HS
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • Series: Dynorbital Extreme
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Weight (kg): 0.79 kg
  • Orbit Dia. (mm): 3 mm