Lijadora orbital aleatoria «Dynorbital Extreme» sin aspiración, de 5″ (127 mm) de diámetro

Número de artículo: X52HS
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
Número de artículo X52HS
EAN / GTIN 0616026002982
Número del fabricante X52HS
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 0,79 kg
  • Diámetro de la órbita (mm): 3 mm