5″ (127 mm) premer, nevakuumska, dinamična orbitalna brusilka z naključnim gibanjem »Dynorbital Extreme«

Št. art.: X52HS
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
Številka izdelka X52HS
EAN/GTIN 0616026002982
Številka proizvajalca X52HS
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynorbital Extreme
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Teža (kg): 0,79 kg
  • Premer orbite (mm): 3 mm