Ponceuse orbitale aléatoire « Dynorbital Extreme » sans aspiration, diamètre 5″ (127 mm)

Réf.: X52HS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article X52HS
EAN / GTIN 0616026002982
Réf. fabricant X52HS
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynorbital Extreme
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Poids (kg): 0,79 kg
  • Diamètre de l’orbite (mm): 3 mm