Levigatrice orbitale casuale Dynorbital Extreme senza aspirazione, diametro 5″ (127 mm)

Codice art.: X52HS
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo X52HS
EAN / GTIN 0616026002982
Codice del produttore X52HS
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 0,79 kg
  • Diametro dell’orbita (mm): 3 mm