Mașină de șlefuit orbitală aleatorie Dynorbital Extreme fără vid, cu diametrul de 5″ (127 mm)

Cod articol.: X52HS
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
Cod articol X52HS
EAN / GTIN 0616026002982
Număr producător X52HS
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynorbital Extreme
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Greutate (kg): 0,79 kg
  • Diametrul orbitei (mm): 3 mm