Ścisak śrubowy typu C vc 150/75

Nr art.: VC6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Zwornica kabłąkowa
Rozstaw maks. a; b 150 mm
Zasięg maks. 75 mm
Grubość szyny ślizgowej 13 mm
Szerokość szyny ślizgowej 27 mm
Maks. siła mocowania F 15 000 N
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Kształt kabłąka Kształt C
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu VC6
EAN / GTIN 4008158019321
Numer producenta VC6
Numer L L80070 45
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Siła zacisku do 15 000 N/mm²
  • Odporne na pękanie i hartowane
  • Sprawdzona jakość całkowicie stalowych produktów BESSEY

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 3″
  • Wysięg: 75 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Kabłąk ze stali poddanej obróbce cieplnej, ocynkowany
    • Wrzeciono z gwintem trapezowym, walcowane ze stali, oksydowane
    • Zacisk stalowy, ocynkowany
    • Płyta dociskowa ze stali, tłoczona na zimno, ocynkowana
  • Prowadnica: 27x13 mm
  • Siła mocowania: 15000 N
  • rozstaw: 150 mm
  • rozstaw: 6″

Zastosowanie:

  • Konstrukcje metalowe
  • Prace ślusarskie
  • Mocowanie za pomocą pierwotnej wersji imadła śrubowego

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • Należy regularnie czyścić i smarować płytę dociskową