C-klem VC, stabiel 150/75

Artikelnummer: VC6
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type lijmtang C-montageklem
Spanwijdte max. a; b 150 mm
Reikwijdte max. 75 mm
Dikte glijrail 13 mm
Breedte glijrails 27 mm
Spankracht max. F 15.000 N
Producttype lijmtangen
Materiaal spanbekken staal
Materiaal glijrail staal
Schroefdraad spindel trapeziumschroefdraad
Type bediening tweehands
Geschikt voor staal
Met aandrukplaat ja
Vorm bek C-vorm
Aantal 1 st.
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VC6
EAN/GTIN 4008158019321
Nummer fabrikant VC6
L-nummer L80070 45
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 15.000 N
  • Bijna onbreekbaar en gehard
  • Beproefde BESSEY volledig stalen kwaliteit

Kenmerk:

  • Overhead: 3″
  • Overhead: 75 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Stalen harpsluitingen, getemperd, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 27x13 mm
  • Klemkracht: 15000 N
  • Spanwijdte: 150 mm
  • Spanwijdte: 6″

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Spannen met de oervorm van de lijmtang

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid