C Vijačna spona VC 150/75

Št. art.: VC6
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
Vrsta spone C-spona
Vpenjalna širina maks. a; b 150 mm
Največja projekcija 75 mm
Debelina drsnega vodila 13 mm
Širina drsnih vodil 27 mm
Vpenjalna sila maks. F 15.000 N
Vrsta izdelka objemke
Material, napenjalne roke jeklo
Material, drsno vodilo jeklo
Navoj vretena trapezni navoj
Način upravljanja dvoročno
Primerno za jeklo
S tlačno ploščo da
Oblika loka Oblika C
Število 1 kos
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka VC6
EAN/GTIN 4008158019321
Številka proizvajalca VC6
L-število L80070 45
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 15.000 N
  • Odporno na lom in kaljeno
  • Preverjena kakovost jekla BESSEY

Lastnosti:

  • Nad glavo: 3″
  • Nad glavo: 75 mm
  • Material/površina:
    • Jeklene verige, kaljene, pocinkane
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • Jekleni preklopnik, pocinkan
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
  • Tirnica: 27x13 mm
  • vpenjalna sila: 15000 N
  • vpenjalna širina: 150 mm
  • vpenjalna širina: 6″

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Ključavničarsko delo
  • Objemka z izvirno obliko vijačna spona

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem