{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ objímky | Skrutková zvierka tvaru C | |
| Rozpätie max. a; b | 150 mm | |
| Vyloženie max. | 75 mm | |
| Hrúbka klznej lišty | 13 mm | |
| Šírka klzných líšt | 27 mm | |
| Upínacia sila max. F | 15 000 N | |
| Druh produktu | zvierky | |
| Materiál upínacích ramien | oceľ | |
| Materiál klznej lišty | oceľ | |
| Závitové vreteno | trapézový závit | |
| Druh ovládania | dvojručné | |
| vhodné pre | oceľ | |
| S prítlačnou doskou | áno | |
| Tvar strmeňa | tvar C | |
| Počet | 1 kus | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | VC6 | |
| EAN/GTIN | 4008158019321 | |
| Číslo výrobcu | VC6 | |
| Číslo L | L80070 45 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |