C Menghină cu șurub VC 150/75

Cod articol.: VC6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă cu şurub C
Deschidere max. a; b 150 mm
Descărcare max. 75 mm
Grosimea șinei glisante 13 mm
Lățime șine de glisare 27 mm
Forță de strângere max. F 15.000 N
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare oțel
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
recomandat pentru oțel
Cu placă de presiune da
Formă consolă Forma C
Număr 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol VC6
EAN / GTIN 4008158019321
Număr producător VC6
L-Număr L80070 45
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 15.000 N
  • rezistent la rupere și călit
  • Calitate dovedită BESSEY din oțel integral

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 3″
  • Deasupra capului: 75 mm
  • Material/suprafață:
    • Cătușe din oțel, călite, galvanizate
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 27x13 mm
  • Forță de strângere: 15000 N
  • Anvergură aripă: 150 mm
  • Anvergură aripă: 6″

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Fixați cu forma originală a clemă cu şurub

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune