C Šroubová svěrka VC 150/75

Artiklové číslo: VC6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Svěrka ve tvaru C
Šířka upnutí max. a; b 150 mm
Vyložení max. 75 mm
Pevnost kluzné lišty 13 mm
Šířka kluzných lišt 27 mm
Upínací síla max. F 15 000 N
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
Vhodné pro ocel
S tlakovou deskou ano
Tvar třmenu Tvar C
Počet 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo VC6
EAN / GTIN 4008158019321
Číslo výrobce VC6
L-číslo L80070 45
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 15 000 N
  • Odolnost proti zlomení a kalení
  • Osvědčená kvalita celoocelové oceli BESSEY.

Charakteristika:

  • Režie: 3″
  • Režie: 75 mm
  • Materiál / povrch:
    • Ocelové třmeny, temperované, pozinkované
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 27x13 mm
  • Upínací síla: 15000 N
  • Rozpětí křídel: 150 mm
  • Rozpětí křídel: 6″

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Upínání základní formou pro šroubové svorky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč