C-klemme, stabil VC 150/75

Art.-nr.: VC6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type tvinge C-skruetvinge
Spændvidde, maks. a; b 150 mm
Udhæng maks. 75 mm
Tykkelse, glideskinne 13 mm
Bredde, glideskinner 27 mm
Spændekraft maks. F 15.000 N
Produkttype skruetvinger
Materiale, spændearme stål
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Driftstilstand to-hånds
egnet til stål
Med trykplade ja
Form, bøjlle C-form
Antal 1 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer VC6
EAN/GTIN 4008158019321
Producentnummer VC6
L-nummer L80070 45
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft på op til 15.000 N
  • Næsten ubrydelig og hærdet
  • Afprøvet BESSEY-kvalitet af helt stål

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 3″
  • Indirekte omkostninger: 75 mm
  • Materiale / overflade:
    • Stålbøjler, hærdet, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Stål toggle, galvaniseret
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 27x13 mm
  • Spændekraft: 15000 N
  • Vingefang: 150 mm
  • Vingefang: 6″

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Spænding med skruetvingens oprindelige form

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt