KUB-PL.BK.36.R.11-32 TÊTE DE PERCAGE

Réf.: V46 23600
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Centron®
Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 36 mm
Longueur totale L 39,6 mm
Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation KGC03200715; HOG-236659 70
Lubrifiant oui
Référence fabricant KUB-PL.BK.36.R.11-32
Longueur des goujures 37,2 mm
Angle, 1er étage 178 degrés
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1; interface 2
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SO1105083N
Désignation de la plaquette SOEX110508
Longueur fonctionnelle 37,2 mm
Poids 93 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Application de perçage Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article V46 23600
EAN / GTIN 4047109227095
Réf. fabricant 1086136000
Article hors catalogue 236651 36
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.36.R.11-32 TÊTE DE PERCAGE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 861 36000