BOR KUB-PL.BK.36.R. 11-32

Art.-nr.: V46 23600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Centron®
Producentbetegnelse KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 36 mm
Grænseflade, placering på maskinsiden
Kodning af adskillelsespunkt KGC03200715
Skærediameter, min. Dc 36 mm
Spånnotlængde 37,2 mm
Antal skær, i alt 2
Snoet vinkel 0 grader
Vinkel, 1. trin 178 grader
Styringselementer uden styreelementer
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SO1105083N
Beskrivelse, skæreplade SOEX110508
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 37,2 mm
Nyttelængde L1 29 mm
Samlet længde L 39,6 mm
Funktionslængde 37,2 mm
Vægt 93 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor til skæreplatter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V46 23600
EAN/GTIN 4047109227095
Producentnummer 1086136000
L-nummer 236651 36
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.36.R.11-32 BOREKRONE

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 10 861 36000