KUB-PL.BK.36.R.11-32 TESTINA DI FORATURA

Codice art.: V46 23600
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
Serie KUB Centron®
Numero totale di taglienti 2
Diametro tagliente, min. Dc 36 mm
Lunghezza complessiva L 39,6 mm
Lunghezza utile L1 29 mm
Sporgenza A 37,2 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 36 mm
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco KGC03200715
Lunghezza scanalatura per trucioli 37,2 mm
Angolo di spoglia 0 grado
Angolo, 1° livello 178 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SO1105083N
Designazione inserto SOEX110508
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 37,2 mm
Peso 93 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo V46 23600
EAN / GTIN 4047109227095
Codice del produttore 1086136000
Numero-L 236651 36
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.36.R.11-32 TESTINA DI FORATURA

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 861 36000

Della stessa famiglia "KUB Centron®" Visualizza tutto