KUB-PL.BK.36.R.11-32 BOORKROON

Artikelnummer: V46 23600
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Serie KUB Centron®
Artikelomschrijving producent KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 36 mm
Interfaces positie aan machinezijde
Scheidingspuntcodering KGC03200715
Snijkantdiameter, min. Dc 36 mm
Spaangroeflengte 37,2 mm
Aantal snijkanten, totaal 2
Spoedhoek 0 graden
Hoek, 1e trap 178 graden
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Bevestigingstype snijplaat S (met verzinkboring door boring geschroefd)
Scheidingspuntcodering snijplaat SO1105083N
Aanduiding snijplaat SOEX110508
Aansluiting scheidingspunt 1
Afkoppellengte A 37,2 mm
Nuttige lengte L1 29 mm
Totale lengte L 39,6 mm
Functielengte 37,2 mm
Gewicht 93 g
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer V46 23600
EAN/GTIN 4047109227095
Nummer fabrikant 1086136000
L-nummer 236651 36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.36.R.11-32 BOORKROON

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 861 36000

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen