{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB TRIGON | |
| Oznaczenie producenta | KUB-T.4D.270.R.05-ABS50 KUB TRIGON | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 27 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 4 | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | V30 92701 | |
| EAN / GTIN | 4047109101715 | |
| Numer producenta | 1089427095 | |
| Numer L | L20010 2624 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |