KUB-T.4D.270.R.05-ABS50 KUB TRIGON -

Cikkszám: V30 92701
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Belső hűtés igen
Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB TRIGON
Gyártó jelölése KUB-T.4D.270.R.05-ABS50 KUB TRIGON
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus moduláris kúpos csatlakozó golyópálya rendszerrel
Befogó kivitele méret nélküli névleges méret hűtés nélkül
Befogó méret, méret nélküli 50
Vágóél átmérő, min. 27 mm
Vágóélek száma, összesen 4
1. lépcső szöge 140 fok
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Forgácsolási irány jobbos
Szerszám kivitele tömör keményfém forrasztott keményanyag forgácsoló betétekkel DIN ISO 513 szerint (Cx, Bx, Dx)
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V30 92701
EAN / GTIN 4047109101715
Gyártó száma 1089427095
L-szám L20010 2624
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB-T.4D.270.R.05-ABS50 KUB TRIGON - TELIBEFÚRÓ

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 894 27095

Ugyanabból a sorozatból "KUB TRIGON" Összes megtekintése