Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB-T.2D.180.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Artiklové číslo: V30 31801
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada KUB Trigon
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 18 mm
Celková délka L 102 mm
Užitná délka L1 36 mm
Nepodepřená délka A 71 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KUB-T.2D.180.R.03-ABS50; WOEX 030204
Poloha rozhraní Na straně stroje
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 31 mm
Průměr těla D2 18 mm
Průměr nákružku D1 50 mm
Délka upínací drážky 41 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,5 mm
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Tloušťka řezné destičky T 2 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WO0302043N
Označení řezné destičky WOEX 030204
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V30 31801
EAN / GTIN 4047109101951
Číslo výrobce 1089218095
L-číslo L20010 4569
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-T.2D.180.R.03-ABS50 KUB TRIGON - VLOŽENÍ VRTÁKU

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 892 18095