{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB Trigon | |
| Producentbetegnelse | KUB-T.2D.180.R.03-ABS50; WOEX 030204 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 50 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 31 mm | |
| Skærediameter, min. | 18 mm | |
| Legemsdiameter | 18 mm | |
| Kravediameter | 50 mm | |
| Spånnotlængde | 41 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,5 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Skærepladetykkelse | 2 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | WO0302043N | |
| Beskrivelse, skæreplade | WOEX 030204 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 71 mm | |
| Nyttelængde | 36 mm | |
| Samlet længde | 102 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | V30 31801 | |
| EAN/GTIN | 4047109101951 | |
| Producentnummer | 1089218095 | |
| L-nummer | L20010 4569 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |