INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.2D.760.R.12-ABS80 KUB TRIGON -

Nr art.: V14 37600
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
Seria KUB TRIGON
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 12 mm
Średnica trzonka DS 80 mm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB-T.2D.760.R.12-ABS80
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V14 37600
EAN / GTIN 4047109048522
Numer producenta 1089276098
Numer L L20010 1616
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.2D.760.R.12-ABS80 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 892 76098

Z tej samej serii "KUB TRIGON" Zobacz wszystkie