INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.610.R.09-ABS80 KUB QUATRON -

Nr art.: U12 46100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB-Q.3D.610.R.09-ABS80
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 80
Min. średnica skrawania 61 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Elementy prowadzące Z elementami prowadzącymi
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 250 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U12 46100
EAN / GTIN 4047109084742
Numer producenta 1088061098
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.610.R.09-ABS80 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 880 61098

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie