{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB QUATRON | |
| Oznaczenie producenta | KUB-Q.3D.330.R.09-K40 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Długość chwytu | 130 mm | |
| Min. średnica skrawania | 33 mm | |
| Średnica korpusu | 33 mm | |
| Długość rowków mocujących | 200 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 4 | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 3 | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Elementy prowadzące | Z elementami prowadzącymi | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 330 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U11 93300 | |
| EAN / GTIN | 4047109024540 | |
| Numer producenta | 1088033014 | |
| Numer L | L21390 84 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |