• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.330.R.09-K32 KUB QUATRON -

Nr art.: U11 83300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB-Q.3D.330.R.09-K32
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0032 mm
Średnica trzonka 32 mm
Min. średnica skrawania 33 mm
Średnica korpusu 33 mm
Całkowita liczba ostrzy 4
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 128 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U11 83300
EAN / GTIN 4047109026445
Numer producenta 1088033013
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.330.R.09-K32 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 880 33013

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie