{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Refrigeración interior | Tak | |
| Lubricante refrigerante | tak | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Denominación del fabricante | KUB QUATRON; KUB-Q.3D.230.R.07-ABS50 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Chwyt gładki | |
| Diámetro del mango | 23 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 50 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 50 mm | |
| Número de filos, total | 4 | |
| Interfaz | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Longitud total | 230 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Lity węglik | |
| Procedimiento de mecanizado | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Tipo de producto | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U11 52300 | |
| EAN / GTIN | 4047109026087 | |
| Numer producenta | 1088023095 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |