• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.
Nachschleifservice

Ostrzenie czy szlifowanie? Wiertła HSS czy frezy trzpieniowe HSS? Pełnowęglikowe wiertła czy frezy trzpieniowe? Od frezów trzpieniowych po wiertła stopniowe – nasza usługa ostrzenia zadba o Twoje narzędzia skrawające.

Pełna wydajność w oryginalnej geometrii z oszczędnością kosztów do 85%

Twoje narzędzia w najlepszych rękach podczas ostrzenia:

  • Serwis ostrzenia w siedzibie producenta
  • Profesjonalny zespół ekspertów
  • Doradztwo

Najwyższa staranność podczas sprawdzania, ponownej obróbki i wysyłki zwrotnej. Przed ostrzeniem sprawdzamy Twoje narzędzia pod kątem rodzaju, zakresu i opłacalności niezbędnej obróbki wstępnej. Narzędzia, których nie można już zregenerować lub których ponowne ostrzenie jest nieekonomiczne, są oznaczane i zwracane bez żadnych kosztów.

Przywracamy Twoje narzędzia do najwyższej formy.

5 powodów, dla których warto ostrzyć narzędzia z Hoffmann Group Perschmann

  1. Wszystko „z jednego źródła” (doradztwo, zamówienie, dostawa, serwis) od stałych osób kontaktowych.
  2. Pełna wydajność (do 100% wydajności obróbki, do 95% żywotności narzędzia) dzięki oryginalnemu szlifowaniu i powlekaniu.
  3. Do 85% oszczędności w porównaniu z zakupem nowych narzędzi – z przejrzystymi i uczciwymi cenami.
  4. Prosta, szybka i przejrzysta obróbka (ok. 10-20 dni roboczych w zależności od nakładu pracy).
  5. Maksymalne bezpieczeństwo obróbki i optymalizacja kosztów poprzez redukcję liczby dostawców i procesów zamawiania.

Zalety ostrzenia narzędzi:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Hoffmann Group Perschmann

tel. +48 61 63095-58
e-mail: serwis@perschmann.pl

ul. Romana Maya 22–24
61-371 Poznań / Wielkopolska
NIP: 7791902546, REGON: 631003814, KRS 0000057114

Jesteśmy do dyspozycji od pon. do czw. w godzinach 8:00 - 17:00, w pt. do 15:00.

Pozostałe dane kontaktowe >

Obejrzyj wideo i odkryj zalety szlifowania:

Pełna wydajność Twoich narzędzi

Ostrzenie z oryginalną geometrią na oryginalnych maszynach produkcyjnych i oryginalną powłoką pozwala na uzyskanie 100% wydajności przy trwałości narzędzia do 95% - i to za każdym razem, gdy wymagane jest ponowne ostrzenie.

Do 85 % oszczędności kosztów dzięki oryginalnemu przeszlifowaniu

Im dłużej można utrzymać oryginalną jakość np. wiertła lub frezu, tym większa jest oszczędność kosztów:

  • Niższe koszty magazynowania i kapitałowe
  • Zwiększona dostępność
  • Skrócony czas cyklu przy najwyższej wydajności i maksymalnej niezawodności procesu

To jest dokładnie to, co gwarantujemy, gdy powierzysz nam swoje narzędzia.

Efektywna logistyka

  • Organizacja możliwa również poprzez systemy dozowania narzędzi Garant Tool24
  • Oszczędność czasu i wysiłku
  • Przestrzeń dla Waszych głównych kompetencji w zakresie obróbki skrawaniem

Uczciwe i przejrzyste ceny

Miej koszty pod kontrolą:

  • Brak ukrytych dopłat
  • Uczciwa ocena, brak zbędnej utraty części roboczej narzędzia
  • Tylko tak mało, jak to możliwe i tak bardzo jak to konieczne (w zależności od stopnia zużycia i rodzaju narzędzia)
  • 2 lata stałości cen w EUR

Pół-standardowe narzędzia zgodnie z wymaganiami klienta

Średnie rozmiary sprawdzonych typów frezów:

  • Adaptacja promieni narożników
  • Indywidualny wybór chwytu trzpienia (również dla nowych narzędzi)

USŁUGI I PORTFOLIO PRODUKTÓW

Następujące produkty mogą być ponownie ostrzone:

  • Wiertła HSS
  • Wiertła z węglika spiekanego
  • Gwintowniki i frezy
  • Pogłębiacze
  • Rozwiertaki
  • Piły tarczowe
  • Frezy
  • Frez HSS
  • Frezy VHM z węglików spiekanych
  • System wymiennych głowic z węglików spiekanych GARANT TopCut


Usługa powlekania

  • Powlekanie jeszcze niepowleczonych nowych narzędzi możliwy wybór powłoki (odpowiednia kombinacja narzędzia tnącego i pożądanej powłoki)
  • Większa wydajność dzięki większemu posuwowi i prędkości cięcia
  • Zwiększona trwałość narzędzi

Usługa wystawienia protokołu pomiarowego

Na życzenie możesz otrzymać protokół z pomiarami nowych narzędzi, a także ponownie ostrzonych narzędzi.
Dzięki temu można określić następujące pomiary:

  • Dokładność promienia
  • Dokładność średnicy krawędzi tnącej
  • Położenie i kształt stopni
  • Rozmiar i lokalizacja fazowania, itp.

Usługa etykietowania

Na żądanie oznaczymy zewnętrzne opakowanie twojego narzędzia po ponownym szlifowaniu oryginalnym numerem katalogowym i rozmiarem, w tym kodem kreskowym:

  • Szybkie przypisanie narzędzi
  • Idealny do systemów szaf wydających GARANT Tool24
  • Dostępne dla wszystkich narzędzi z katalogu Hoffmann Group