{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB QUATRON | |
| Oznaczenie producenta | KUB-Q.2D.170.R.05-ABS50 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 50 mm | |
| Długość chwytu | 170 mm | |
| Min. średnica skrawania | 17 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 170 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U10 71700 | |
| EAN / GTIN | 4047109047549 | |
| Numer producenta | 1087917095 | |
| Numer L | L21260 142 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |