{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB QUATRON | |
| Oznaczenie producenta | KUB-Q.2D.350.R.12-K40 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Min. średnica skrawania | 35 mm | |
| Średnica korpusu | 32 mm | |
| Długość rowków mocujących | 75 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 99 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U10 33500 | |
| EAN / GTIN | 4047109047402 | |
| Numer producenta | 1087935014 | |
| Numer L | L20010 5192 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |