Cermet Threading Insert - 16ER5502 TC60

Nr art.: TSB01143
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta 16ER5502 TC60
Rodzaj produktu Gwintowane wkładki
Materiał ceramika

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TSB01143
EAN / GTIN 4960664060641
Numer producenta TSB01143
Numer L L22110 468
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Threading Insert 16ER5502 TC60

Cecha szcz.:

BLD (DIN4000 - Tool style code): 8
A1 (DIN4000 - Profile form): 8
A5 (DIN4000 - Thread form type): W
A71 (DIN4000 - Threads per inch minimum): 18
A72 (DIN4000 - Threads per inch maximum): 9
B5 (DIN4000 - Profile included angle): 55 Degree
B6 (DIN4000 - Profile angle right hand): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - Profile angle left hand): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - Spot radius): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - Insert rake angle): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Cutting edge condition code): E
E7 (DIN4000 - Insert hand): R
F1 (DIN4000 - Thread type): A
F2 (DIN4000 - Flute count): 3
F3 (DIN4000 - Tooth count): 1
F4 (DIN4000 - Thread profile type): T
G3 (DIN4000 - Inscribed circle diameter): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - Insert thickness total): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Insert mounting style code): 4
G6 (DIN4000 - Fixing hole diameter): 4 mm
G7 (DIN4000 - Insert thickness): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - Insert included angle): 60 Degree
H5 (DIN4000 - Coating): CERMET
H6 (DIN4000 - Tipped cutting edge code): S