Plăcuţă de filetare Cermet - 16ER5502 TC60

Cod articol.: TSB01143
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului 16ER5502 TC60
Tip produs Inserţie filetată
Material Ceramică

Identificare și clasificare

Cod articol TSB01143
EAN / GTIN 4960664060641
Număr producător TSB01143
L-Număr L22110 468
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de filetare Cermet - 16ER5502 TC60

Caracteristică:

BLD (DIN4000 - Cod stil instrument): 8
A1 (DIN4000 - formular profil): 8
A5 (DIN4000 - tip de formă de filet): W
A71 (minim DIN4000 fire per inch): 18
A72 (DIN4000 - filete per inch maxim): 9
B5 (DIN4000 - unghi inclus profil): 55 Degree
B6 (DIN4000 - unghi profil dreapta): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - unghi profil stânga): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - rază punctuală): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - unghi de inserare a greblei): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Cod de stare muchie de tăiere): E
E7 (DIN4000 - Inserare mână): R
F1 (DIN4000 - tip filet): A
F2 (DIN4000 - număr flaut): 3
F3 (DIN4000 - număr de dinți): 1
F4 (DIN4000 - tip profil filet): T
G3 (DIN4000 - Diametrul cercului înscris): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - grosimea totală a inserției): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - introduceți codul stilului de montare): 4
G6 (DIN4000 - Diametrul găurilor de fixare): 4 mm
G7 (DIN4000 - grosimea inserției): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - Inserare unghi inclus): 60 Degree
H5 (DIN4000 - acoperire): CERMET
H6 (DIN4000 - cod de margine ascuțită): S