Inserto filettato Cermet - 16ER5502 TC60

Codice art.: TSB01143
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pieces
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pieces
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto 16ER5502 TC60
Tipo di prodotto Inserto filettato
Materiale Ceramica

Identificazione e classificazione

Codice articolo TSB01143
EAN / GTIN 4960664060641
Codice del produttore TSB01143
Numero-L L22110 468
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto filettato Cermet - 16ER5502 TC60

Proprietà:

BLD (DIN4000 - codice stile attrezzo): 8
A1 (DIN4000 - modulo profilo): 8
A5 (DIN4000 - tipo di filettatura): W
A71 (DIN4000 - filetti per pollice minimo): 18
A72 (DIN4000 - filettature per pollice massimo): 9
B5 (DIN4000 - profilo incluso angolo): 55 Degree
B6 (DIN4000 - angolo profilo lato destro): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - angolo profilo lato sinistro): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - raggio spot): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - inserire l'angolo di inclinazione): 10 Degree
E41 (DIN4000 - codice condizione tagliente): E
E7 (DIN4000 - mano di inserimento): R
F1 (DIN4000 - tipo filettato): A
F2 (DIN4000 - conteggio flauto): 3
F3 (DIN4000 - conteggio denti): 1
F4 (DIN4000 - profilo filettato): T
G3 (DIN4000 - diametro cerchio inscritto): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - spessore inserto totale): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - codice stile di montaggio inserto): 4
G6 (DIN4000 - diametro foro di fissaggio): 4 mm
G7 (DIN4000 - spessore inserto): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - inserto angolo incluso): 60 Degree
H5 (DIN4000 - rivestimento): CERMET
H6 (DIN4000 - codice tagliente con punta): S