Insert de filetage Cermet - 16ER5502 TC60

Réf.: TSB01143
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence fabricant 16ER5502 TC60
Type de produit Inserts filetés
Matériau Céramique

Identification et classification

Référence article TSB01143
EAN / GTIN 4960664060641
Réf. fabricant TSB01143
Article hors catalogue L22110 468
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de filetage Cermet - 16ER5502 TC60

Caractéristique(s):

BLD (DIN4000 - Code de style d'outil): 8
A1 (DIN4000 - formulaire de profil): 8
A5 (DIN4000 - type de filetage): W
A71 (DIN4000 - threads par pouce minimum): 18
A72 (DIN4000 - filetage par pouce maximum): 9
B5 (DIN4000 - profil inclus angle): 55 Degree
B6 (DIN4000 - angle de profil droit): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - angle de profil gauche): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - rayon du spot): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - angle de coupe de la plaquette): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Code de condition d'arête de coupe): E
E7 (DIN4000 - insert Hand): R
F1 (DIN4000 - type filetage): A
F2 (DIN4000 - nombre de goujures): 3
F3 (DIN4000 - nombre de dents): 1
F4 (DIN4000 - type de profil de filetage): T
G3 (DIN4000 - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - épaisseur totale de plaquette): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Code de style de montage de l'insert): 4
G6 (DIN4000 - diamètre du trou de fixation): 4 mm
G7 (DIN4000 - épaisseur de plaquette): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - insert inclus angle): 60 Degree
H5 (DIN4000 - revêtement): CERMET
H6 (code DIN4000 - arête de coupe à pointe): S