Cermet gevindindsats - 16ER5502 TC60

Art.-nr.: TSB01143
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse 16ER5502 TC60
Produkttype Gevindindsats
Materiale Keramik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TSB01143
EAN/GTIN 4960664060641
Producentnummer TSB01143
L-nummer L22110 468
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet gevindindsats - 16ER5502 TC60

Egenskab:

BLD (DIN4000 - værktøjstypekode): 8
A1 (DIN4000 - profilformular): 8
A5 (DIN4000 - gevindform): W
A71 (DIN4000 - gevind pr. tomme minimum): 18
A72 (DIN4000 - gevind pr. tomme maks.): 9
B5 (DIN4000 - Profil inkluderet vinkel): 55 Degree
B6 (DIN4000 - profilvinkel højre side): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - profilvinkel i venstre side): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - spotradius): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - Indsæt rivevinkel): 10 Degree
E41 (DIN4000 - skærekanttilstandskode): E
E7 (DIN4000 - hånd med indsats): R
F1 (DIN4000 - gevindtype): A
F2 (DIN4000 - fløjttælling): 3
F3 (DIN4000 - antal tænder): 1
F4 (DIN4000 - gevindprofiltype): T
G3 (DIN4000 - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - samlet bilagstykkelse): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Indsæt monteringstypekode): 4
G6 (DIN4000 - diameter for fastgørelseshul): 4 mm
G7 (DIN4000 - bilagstykkelse): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - indsats inkluderet vinkel): 60 Degree
H5 (DIN4000 - belægning): CERMET
H6 (DIN4000 - spids skærkantkode): S