• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Cermet Gewindeeinsatz - 16ER5502 TC60

Artikel-Nr.: TSB01143
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung 16ER5502 TC60
Produktart Gewindeeinsatz
Material Keramik

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSB01143
EAN / GTIN 4960664060641
Herstellernummer TSB01143
L-Nummer L22110 468
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Gewindedrehplatte 16ER5502 TC60

Merkmal:

BLD (DIN4000 - Code für Werkzeugart): 8
A1 (DIN4000 - Profilformular): 8
A5 (DIN4000 - Form mit Gewinde): W
A71 (DIN4000 - Gewinde pro Zoll Minimum): 18
A72 (DIN4000 - Gewinde pro Zoll max.): 9
B5 (DIN4000 - Winkel mit Profil): 55 Degree
B6 (DIN4000 - Profilwinkel rechts): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - Profilwinkel links): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - Spot Radius): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - Schneidwinkel): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Zustandscode Schneidkante): E
E7 (DIN4000 - Einlegehand): R
F1 (DIN4000 - Gewindeausführung): A
F2 (DIN4000 - Anzahl der Flöten): 3
F3 (DIN4000 - Zähnezahl): 1
F4 (DIN4000 - Gewindeprofil): T
G3 (DIN4000 - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - Plattendicke gesamt): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Code für Montageart einfügen): 4
G6 (DIN4000 - Durchmesser Befestigungsbohrung): 4 mm
G7 (DIN4000 - Plattendicke): 3.48 mm
G8 (DIN4000 – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
H5 (DIN4000 – Beschichtung): CERMET
H6 (DIN4000 - Code für Schneidkante mit Spitze): S