{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kształt szlifu | N | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Gatunek | PR1535 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 12,7 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DA1270M-FTP | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DA1270M-FTP | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DA1270M-FTP PR1535 | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
| Numer artykułu | TLC10175 | |
| EAN / GTIN | 4960664843671 | |
| Numer producenta | TLC10175 | |
| Numer L | L22150 319 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |