Plăcuţă de găurire din carbură - DA1270M-FTP PR1535

Cod articol.: TLC10175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Număr de tăişuri 2
Formă şlefuire N
Material tăiș HC
Categorie PR1535
Placă de tăiere grosime T 12,7 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DA1270M-FTP
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DA1270M-FTP
Denumire Inserție de tăiere DA1270M-FTP PR1535
Direcţie de tăiere neutru
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol TLC10175
EAN / GTIN 4960664843671
Număr producător TLC10175
L-Număr L22150 319
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de găurire din carbură - DA1270M-FTP PR1535

Caracteristică:

Sfărâmător de aşchii: FTP
Diametru (DC): ø12,70
Grad: PR1535